- Detalles del producto
Turbo Ice CAR-120 Máquina para hacer hielo en placas (amoniaco|R-717) Refrigeración, 60 toneladas por día)
Máquina de hielo en placa serie Turbo C-Line. Modelo: CAR-120. Número de serie: 7943100. Toneladas por día: 60 toneladas. Bombas de Agua(6): 3/4 HP. Flujo de agua de descongelación (GPM): 30. Conexión de agua de alimentación: 2 pulgadas. Flujo de amoníaco líquido: 45,0. Refrigeración anterior: R-717. Dimensiones totales: 432 largo x 97 ancho x 122 alto. A la unidad le falta la placa de datos.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RDY15
- Fabricante: Turbo Ice
- Modelo: CAR-120
- Número de serie: 7943100
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 6
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Water Pump Motors(6): 3/4 HP.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 432
- Ancho (pulgadas): 97
- Altura (pulgadas): 122
- Peso libras): 23,865
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Problemas o problemas conocidos: Missing Data Plate
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!