Máquina de hielo turbo

Máquina de hielo turbo

Máquina de hielo turbo. Modelo IGC225SCER. S/N 925460. Generación de hielo 217 toneladas de hielo a 95 grados de condensación y 32 grados de agua en el plato. Como enfriadora de 341 toneladas de enfriamiento. 45 grados de entrada de agua y 33 grados de salida de agua. (3) Compresores Royce C120 cada uno con motor de 125 hp. Dimensiones totales: 45 pies de largo x 9 pies 2 pulgadas de ancho x 7 pies 7 pulgadas de alto. Incluye freón, todos los arrancadores, desconexiones, bombas, motores y tanques.

Product Details

  • Cantidad en stock: CAM002.
  • Manufacturer: Turbo Ice
  • Model: IGC225SCER
  • Serial Number: 925460

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Máquina de hielo turbo