Turbo Ice Refrigeration CF 88 SCAR Plate Ice Maker (Refrigeración con halocarbono (freón), 10 toneladas por día)
Máquina de hielo en placa Turbo CF88SCAR - N.º de modelo: CF 88 SCAR, N.º de serie: 8515400. Presiones de prueba - Lado bajo: 150 PSI, Lado alto: 350 PSI. Refrigeración - R-22, Aceite: Suniso 3GS, Carga: 9PTS.EA. Viene con toda la refrigeración necesaria, como un condensador enfriado por aire, un receptor R-22 y dos cilindros de freón. Datos eléctricos - FLA: 221, Voltios: 208, Ph: 3, Cyc: 60 Controles: Voltios: 115, Ph: 1, Cyc: 60 Comp. Ventilador: Cantidad: 2, Hp: 50W, FLA: .85, Voltios: 208. Ciclo: 60, Ph:1. Compresor: Cant.: 2, Hp: 30, FLA: 105, LRA: 470, Voltios: 208, Cyc: 60, Ph:3. Trituradora: Cant.: 1, Hp: 2, FLA: 6.2, Voltios: 208, Cyc: 60, Ph: 3 Bomba de agua: Cant.: 1, Hp: 3/4, FLA: 2.6, Voltios: 208, Cyc: 60, Ph: 3 Condensador enfriado por aire Krack/Hussmann - N.º de modelo: SKACD-T6-K, N.º de serie: 3-35236-37, Presión DES: 385 PSIG, Fecha de fabricación: 7/1985, Insp.By: 324. Circuito del motor - AMT: 3,0, voltios: 208230, HZ: 60, Ph: 3, HP: 1, FLA Ea: 44, amperios de circuito mínimo: 14,3, tamaño máximo del fusible: 25. Receptor Chil-Con R-22 de 20 galones - MAWP: 400 PSI a 400 F, MDMT: -20 F a 400 PSI, Fecha MFG: 1990, Modelo: RE-14036-800. Placa de etiqueta faltante
Product Details
- Cantidad en stock: KWI03
- Manufacturer: Turbo Ice
- Model: CF 88 SCAR
- Serial Number: 8515400
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 78
- Width (Inches): 72
- Height (Inches): 94
- Weight (LBS): 6,680
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes