Motor electrico
Motores eléctricos eléctricos de EE. UU. Modelo 6598-A. Número de identificación Z09Z222R097F. 5,0 Hp, 1745 rpm, 230/460 voltios, 12,6/6,3 amperios, 60 Hz, trifásico, 184T, tapa, máximo es 40 °C. Con Gear Drive 8:1 y 212 rpm finales. Dimensiones totales 13 pulgadas de ancho, 27 pulgadas de largo, 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: QCAI105.1-01
- Manufacturer: U.S. Electrical
- Model: 6598-A
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1745
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 12.6/6.3
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 184T
Dimensions:
- Length (Inches): 27
- Width (Inches): 13
- Height (Inches): 10