Motor eléctrico estadounidense - 10 HP
Motor eléctrico estadounidense. Modelo: F824. Especificaciones del motor: 10 hp, trifásico. Cuadro: L215T. Clase de aislamiento: FP. Diseño Nema: B. Código: H. Diámetro del eje: 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 11 pulg. de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 10 pulg. de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF750P
- Manufacturer: U.S. Electrical
- Model: F824
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 1740
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 28.0-26.0/13.0
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: L215T
Dimensions:
- Length (Inches): 23
- Width (Inches): 12
- Height (Inches): 22