Motor eléctrico US Motors de 2300 V - 200 HP
Motor eléctrico de motores eléctricos de EE. UU. Especificaciones: 200 HP, 2300 V, 48,8 amperios, 1180 RPM, marco 449T, 60 Hz, trifásico.
Product Details
- Cantidad en stock: HFLT03.
- Manufacturer: U.S. Electrical
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 200
- Motor RPM: 1180
- Motor Voltage: 2300
- Motor Amps: 48.8
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 449T