Sistema de procesamiento Cherry-Burrell No-Bac Unitherm IV

Sistema de procesamiento Cherry-Burrell No-Bac Unitherm IV

Sistema de procesamiento Cherry-Burrell No-Bac Unitherm IV. Modelo: No-Bac Unitherm IV. El No-Bac Unitherm IV es un sistema unificado completo para esterilizar productos fluidos a una velocidad de 20 a 40 gph. Los productos se calientan hasta 300°F y se mantienen para su esterilización, luego se reducen a 35°F después de la homogeneización para el envasado. Consta de dos tanques de compensación, bomba de suministro, bomba de alta presión e intercambiadores de calor Spiratherm. Bomba Cherry Burrell Stellar-Flo, modelo: SS-200, presión de funcionamiento: 300 psi, capacidad: 45 gph. Motor eléctrico Sterling con variador de velocidad Speed ​​Trol, (1) tanque de mezcla de acero inoxidable de 30 galones. (1) Tanque de equilibrio de acero inoxidable de 30 galones. Bomba centrífuga Cherry Burrell Flexflo, modelo: OH-F, (1) Cherry Burrell de 4 pulgadas de diámetro. x 40 pulg. L Espiraltermo. (5) Cherry Burrell de 3 pulgadas de diámetro. x 14 pulg. L Espiraltermos. (2) Controladores de temperatura de punto de ajuste analógicos de estado sólido de la serie Barber-Colman 520. (2) Posicionadores de válvulas Barber-Colman. Entradas: tanque abierto, (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (vapor), (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (agua fría). Salidas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. tubo, (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (vapor), (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (agua fría). Dimensiones totales: 8 pies 9 pulgadas de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 6 pies 8 pulgadas de alto (ACN5000).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: MABE002
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: No-Bac Unitherm IV
  • Número de serie: 437

Detalles del HTST

  • Capacidad de flujo nominal: 40
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: open tank, (1) 1/2 in. dia. NPT (steam), (1) 1/2 in. dia. NPT (cold water). Outlets: (1) 3/8 in. dia. tube, (1) 1/2 in. dia. NPT (steam), (1) 1/2 in. dia. NPT (cold water)

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Número de bombas en el paquete: 2
  • Fabricante(s) de bombas: Cherry Burrell
  • Caballos de fuerza de la bomba (HP): 0.5
  • Descripción(es) de la bomba: Cherry Burrell Stellar-Flo pump, model: SS-200, operating pressure: 300 psi, capacity: 45 gph. Cherry Burrell Flexflo centrifugal pump, model: OH-F.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Sterling
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 204/1430
  • Voltaje del motor: 208
  • Amperios de motor: 13
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 105
  • Ancho (pulgadas): 58
  • Altura (pulgadas): 80
  • ACN: 5000

Detalles adicionales del producto

Sistema de procesamiento Cherry-Burrell No-Bac Unitherm IV

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente