Equipo de control de polvo por aspiración Unimaster
Equipo de control de polvo por aspiración Unimaster. Modelo: UMA40. Número de serie: 89-1398. Motor Baldor, 3/4 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 2,7-2,6/1,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 28 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI184.
- Manufacturer: Unimaster
- Model: UMA40
- Serial Number: UMA40
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 0.75
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 2.7-2.6/1.3
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 28
- Width (Inches): 18
- Height (Inches): 58