Tanque con camisa United Utensco: 85 galones
Tanque con camisa United Utensco: 85 galones. Acero inoxidable. Pared lateral y fondo encamisados. Presión de diseño del tanque: atmosférica. Temperatura de diseño del tanque: 400°F. Prensa de diseño de chaqueta: 150 psi. Temperatura de diseño de la chaqueta: 366°F. Grosor de la carcasa: 0,063. Número de pedido: SZ-50746. Balanza de carga. Controla Mettler Toledo. Material base: acero inoxidable 304. Entrada (chaqueta): hembra roscada de 1-1/2 pulg. Salida (chaqueta): macho roscado de 1-1/2 pulg.; inferior: hembra roscada de 2 pulg. (3) Patas con ruedas. Dimensiones totales: 41 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 71 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMT320.6a
- Manufacturer: United Utensco