Procesador Urschel Comitrol, Modelo 3600
Procesador Urschel Comitrol. Modelo: 3600. S/N: 249. Diámetro del impulsor: 5-1/2 pulg. Ideal para una amplia variedad de alimentos como carnes, aves, frutas, verduras y quesos, así como muchos productos químicos y farmacéuticos. Diseñado para plantas piloto, laboratorios y operaciones de producción. El impulsor Dio-Cut está diseñado para mover continuamente el producto sobre todos los bordes cortantes del cabezal de corte para lograr el mayor uso posible. Incluye caja de control Allen-Bradley de arranque/parada/reinicio y un interruptor vacu-break de alta resistencia. Motor Louis Allis, 10 hp, 3490 rpm, 220/440 V, 25/12,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto de alimentación. Salidas: (1) descarga de 18 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ATE205.
- Manufacturer: Urschel Laboratories Inc.
- Model: 3600
- Serial Number: 249