Cryogenic Services Inc. Tanque para bebidas carbonatadas - 60 galones
Cryogenic Services Inc. Tanque de bebidas carbonatadas: 60 galones. S/N: 001779. Nat'l Bd: 001779. Construcción de acero inoxidable. Dimensiones de la pared recta: 1 pie 7 pulgadas de diámetro. x 4 pies de alto. MAWP: 305 psi a 100 °F. MDMT: 305 psi a -320 °F. Entrada de aire: (1) 1/4 pulg. de diámetro. tnp. Salida de aire: (1) 1/2 pulg. de diámetro. tnp. Entrada: (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT. Salida: (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 7 pulgadas de diámetro. x 4 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI275.
- Manufacturer: Cryogenic Services Inc.
- Serial Number: 1779