Bomba de vacío Fenwal Laboratories 522 (0,17 CV)
Bomba de vacío hemoladora Fenwal. Modelo: 522. S/N: 65-207956. Motor de CA General Electric, 1/6 hp, 1725 rpm, 115 V, 4,2 amperios, 60 Hz, monofásico. Entrada: (1) Conexión de manguera a presión de ¼ pulg. Salida: (1) puerto de ½ pulg. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto (BM).
Product Details
- Cantidad en stock: MRDC0260A
- Manufacturer: Fenwal Laboratories
- Model: 522
- Serial Number: 65-207956
Pump Details
- Pump Type: Vacuum
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 0.25
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 0.5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: GE
- Motor Horsepower(HP): 0.17
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 115
- Motor Amps: 4.2
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 14
- Width (Inches): 6.5
- Height (Inches): 9.5