Bomba de vacío de anillo líquido SIHI
Bomba de vacío de anillo líquido Sihi. Modelo: LPHA 45312. S/N: 3014 304. Capacidad: 3 gpm. Máx. caballos de fuerza de entrada: 7,5. Máx. Rpm de entrada: 1750. Vacío: 20 pulg. Hg. Flujo de aire: 102 scfm. Motor industrial Baldor, 7-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 21,5-20/10 amperios, 60 Hz, trifásico. Las bombas Sihi ofrecen un rendimiento de alto vacío con bajos niveles de ruido y vibración. Excelente para secado, destilación, desaireación, evisceración, extrusión, recuperación de vapor, cristalización evaporativa, envasado al vacío y como sistemas de vacío central. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos con 5 pulg. de diámetro. bridas, cada una con (4) 1/2 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 2-3/4 pulgadas. Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: IME37.10
- Manufacturer: SIHI
- Model: LPHA 45312
- Serial Number: 3014 304
Pump Details