Volcador de tambores Valley Craft

Volcador de tambores Valley Craft

Valley Craft Ultra Grip autoalimentado, modelo 6135-S, S/N 102824, capacidad de carga de 2000 libras. Este equipo se adapta a las palas de una carretilla elevadora, agarrará un tambor y girará para vaciar el contenedor. Se puede operar desde la carretilla elevadora con control manual. Dimensiones totales 67 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto. Funciona con baterías mediante un paquete de energía hidráulica. Utiliza dos baterías de ciclo profundo de 12 voltios (recargables).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: JME9
  • Fabricante: Valley Craft
  • Modelo: 6135-S
  • Número de serie: 102824

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Volcador de tambores Valley Craft

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente