Válvula accionada por aire Waukesha Cherry-Burrell

Válvula accionada por aire Waukesha Cherry-Burrell

Válvula accionada por aire Waukesha Cherry-Burrell. Modelo: WVALVE02234. S/N: 222405 98. La válvula incluye módulo de control. Longitud del actuador: 4 pulg. Entradas/salidas: (2) conector S-line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 7 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BZCH543.1
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: WVALVE02234
  • Número de serie: 222405 98

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 7
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 19

Detalles adicionales del producto

Válvula accionada por aire Waukesha Cherry-Burrell

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente