WA Kates Co. Válvula de control de caudal
WA Kates Co. Válvula de control de caudal. Modelo: LB11B-A. S/N: 37677. Cuerpo: acero inoxidable. Adorno: acero inoxidable. W.P interno máximo: 275 PSIG a 100 °F. Banda reguladora de presión diferencial 150 PSI Entrada/salida: (2) Línea S de 3 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOI1026
- Manufacturer: W. A. Kates Co.
- Model: LB11B-A
- Serial Number: 37677
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 22
- Width (Inches): 16
- Height (Inches): 28