Inversor de frecuencia variable Allen-Bradley de 75 HP
Inversor de frecuencia variable Allen-Bradley de 75 HP. Número de gato: 1335-NAB-F7F8-A5W3BC2EN4T22. Número de serie: F93015-1. El variador de CA de par variable admite motores de hasta 75 hp. Pantalla de control con amperios, voltios, diagnóstico de velocidad; potencia, sobrecarga, bajo/sobrevoltaje, prot. A, prot. B, prot. C. Interruptor: arranque, parada, velocidad de conducción. Capacidades de entrada/salida: 460/0-460 V, 88,2/96 amperios, 3/3 fases, 70,3/76,5 KVA, frecuencia 60/0-60. Extractor de ventilador Boxer. Dimensiones totales: 2 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 4 pies 1 pulgada de alto (ACN69)(GS).
Product Details
- Cantidad en stock: SGML071.4
- Manufacturer: Allen-Bradley
- Serial Number: F93015-1
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Horsepower(HP): 75
- Motor Voltage: 460/0-460
- Motor Amps: 88.2/96
- Motor Hertz (Hz): 60/0-60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 33
- Width (Inches): 16
- Height (Inches): 49
- ACN: 69