Arrancadores con variador de frecuencia ajustable Eaton SVX 9000 - 800 HP
Arrancador con variador de frecuencia ajustable Eaton SVX 9000. Número de serie: 12784850. Número de gato: SVX80014AAP1P3. IR y estilo: SYW99265-001. HP nominal: 800. Sobrecarga IL: 1,10. Código de software: 0. Código de fecha: 071210. Caja: Nema de gran tamaño tipo 1. Entrada: 480 VCA, trifásica, 550/60 HZ, 930 A RMS. Salida: 0 a 480 VAC, 3 Ph, 1 a 500 HZ, 960 A RMS. Dimensiones totales: 60 pies de ancho x 2 pies 6 pulgadas de largo x 8 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NTSD04B-01
- Manufacturer: Eaton
- Model: SVX9000
- Serial Number: 12784850 & 12784861
Motor Starter Details
- Motor Control Type: Compressor Motor Starters
- Compressor Motor Starter Type: Other Motor Starter
Previous Refrigerant
Motor Details
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Input: 480 VAC, 3 Ph, 550/60 HZ, 930 A RMS. Output: 0 to 480 VAC, 3 Ph, 1 to 500 HZ, 960 A RMS.
- Motor Horsepower(HP): 800
Dimensions:
- Length (Inches): 30
- Width (Inches): 720
- Height (Inches): 99