Saftronics, Inc. Controlador de velocidad variable - 1/2 HP
Controlador de velocidad variable Saftronics. Modelo: VG10E1ST34003B1. Entrada: 380-480 V, 1,63 amperios, 50/60 Hz, trifásica. TQ de salida constante/variable: 0,5 hp, 380-460 V, 1,5 amperios, 0,1-120 Hz.
Product Details
- Cantidad en stock: MDFP043A
- Manufacturer: Saftronics, Inc.
- Model: VG10E1ST34003B1
- Serial Number: 0133-06660M0008
Previous Refrigerant
Motor Details
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Input: 380-480V, 1.63 amps, 50/60Hz, 3 phase. Output constant/variable TQ: .5 hp, 380-460V, 1.5 amps, 0.1-120 Hz.
- Motor Horsepower(HP): 0.5