Inversor de CA de frecuencia variable de TB Wood: 5 HP
Inversor de CA de frecuencia variable de TB Wood: 5 HP. Modelo: WFC4005-0CHT. S/N: 9724099. Entrada: 380-460 V, 10,8 amperios, 50/60 Hz, 8,6 KVA. Salida: 460 V, 9,9 amperios, 7,2 KVA. Rango de frecuencia: programable industrialmente 0,1 – 400 Hz. Dimensiones totales: 1 pie 1-5/8 pulgadas de largo x 8-7/8 pulgadas de ancho x 1 pie 1-5/8 pulgadas de alto (ACN11a).
Product Details
- Cantidad en stock: SMBS284B
- Manufacturer: TB Woods
- Model: WFC4005-0CHT
- Serial Number: 9724099
Previous Refrigerant
Motor Details
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Input: 380-460 V, 10.8 amps, 50/60 Hz, 8.6 KVA. Output: 460 V, 9.9 amps, 7.2 KVA.
- Motor Horsepower(HP): 5
Dimensions:
- Length (Inches): 13.625
- Width (Inches): 8.875
- Height (Inches): 13.625
- ACN: 11a