Inversor de frecuencia variable Toshiba Tosvert 130G2 - 50 HP
Inversor de frecuencia variable Toshiba Tosvert 130G2 - 50 HP. Modelo: VT130G2U4500. S/N: 81050. Entrada: 460 V, 76 amperios, 60 Hz, trifásica. Salida: 460 V, 0,1-80/400 Hz. El VT130 es un inversor de voltaje controlado de onda sinusoidal, modulado por ancho de pulso (PWM) que ofrece capacidad de control automático, inversión, alta eficiencia y ahorro de energía. Dimensiones totales: 19-1/2 pulg. de diámetro. x 14-1/2 pulgadas de ancho x 34-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 35.MPS345ee.1
- Manufacturer: Toshiba
- Model: VT130G2U4500
- Serial Number: 81050
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Input: 460 V, 76 amps, 60 Hz, 3 phase. Output: 460 V, .1-80/400 Hz.
Dimensions:
- Length (Inches): 19.5
- Width (Inches): 14.5
- Height (Inches): 34.5