Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer AF91AG0 sin usar - 3 HP
Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer AF91AG0 sin usar. Modelo: AF91AG0 C003D. Estilo: G1003CGODA. Fabricante no. 012FT1925100114. 3 CV. Entrada: 380-480V, 7 amperios, 50/60Hz, trifásica. Salida: 380-480 V, 5,5 amperios, 1-360 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 5-1/2 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto (ACN2a).
Product Details
- Cantidad en stock: MBNC011.2-02
- Manufacturer: Cutler-Hammer
- Model: AF91AG0 C003D
Previous Refrigerant
Motor Details
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Input: 380-480V, 7 amps, 50/60Hz, 3 phase. Output: 380-480V, 5.5 amps, 1-360Hz, 3 phase.
- Motor Horsepower(HP): 3
Dimensions:
- Length (Inches): 5.5
- Width (Inches): 6.5
- Height (Inches): 7
- ACN: 2a