Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer serie SV9000 sin usar - 5 HP
Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer serie SV9000 sin usar. Modelo: SV9F50AD. Número de serie: 12753996. Cat. N° SV9F50ADC5M0A00C1. Estilo: 732AC17310A0008. HP: 5. Entrada: 440-500V, 50/60 Hz, trifásica. Salida: 440-500V, 1-500 Hz, trifásica. Temperatura ambiente máxima: 40°C. Gabinete: de gran tamaño, NEMA 12. Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 25-1/2 pulgadas de alto (ACN20).
Product Details
- Cantidad en stock: MBNC008.6-02
- Manufacturer: Cutler-Hammer
- Model: SV9F50AD
- Serial Number: 12753996
Previous Refrigerant
Motor Details
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Input: 440-500V, 50/60 Hz, 3 phase. Output: 440-500V, 1-500 Hz, 3 phase.
- Motor Horsepower(HP): 5
Dimensions:
- Length (Inches): 20
- Width (Inches): 14
- Height (Inches): 25.5
- ACN: 20