Bomba de desplazamiento positivo Albin P52A31C3A0T (10 HP)
Bomba de desplazamiento positivo Albin. Modelo: P52A31C3A0T. S/N: 135219. MAWP: 116 psi a 230 °F Máx. Motor eléctrico Reliance, 10 hp, 1160 rpm, 230/460 V, 27/13,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea del motor: 5-3/4 pulg. Diámetro de la polea del engranaje: 18-3/4 pulg. 355 rpm (final). Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BIIR8011.
- Manufacturer: Albín
- Model: P52A31C3A0T
- Serial Number: 135219
Pump Details
- Pump Type: Desplazamiento positivo
- Drive Ratio: 3.26
- Max Speed RPM: 355
- Maximum Temperature (F): 230
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 116
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Entrada/Salida
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2.5
- Inlet/Outlet 1 Type: Línea S
- Inlet/Outlet 2: Entrada/Salida
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2.5
- Inlet/Outlet 2 Type: Línea S
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Sí
- Motor Manufacturer: Dependencia
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 1160
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 27/13.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 45
- Width (Inches): 26
- Height (Inches): 24