Bomba de vacío Alcatel Pascal

Bomba de vacío Alcatel Pascal

Bomba de vacío Alcatel Pascal. Modelo: 2005. S/N: 322885. Velocidad nominal de bombeo: 28,42 gpm (3,8 cfm). Motor Leeson, 1/2 hp, 1725 rpm, 115/208-230 V, 8.8/4.4 FLA, 60 Hz, trifásico. Especialmente diseñado para aplicaciones de instrumentos analíticos como: espectrómetros de masas, GC/MS, LC/MS, microscopios electrónicos, analizadores de gases residuales y esterilizadores. Su diseño compacto y mango retráctil hacen que esta bomba sea extremadamente portátil. Entradas/salidas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. accesorios sanitarios. Dimensiones totales: 19 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DBBP2231.1a
  • Manufacturer: Alcatel
  • Model: 2005

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de vacío Alcatel Pascal