Motor Allis-Chalmers - 200 HP
Motor Allis-Chalmers- 200 HP. Número de serie: 1-5154-30117-2-1. Especificaciones del motor: 875 rpm, 2300 V, 46,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 30DS8. Tipo: AW. Dimensiones generales: 57 pulgadas de largo x 43,5 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto (H10).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC842B.
- Manufacturer: Allis-Chalmers
- Serial Number: 1-5153-30117-2-1
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Allis-Chalmers
- Motor Horsepower(HP): 200
- Motor RPM: 875
- Motor Voltage: 2300
- Motor Amps: 46.7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 30DS8
Dimensions:
- Length (Inches): 57
- Width (Inches): 43.5
- Height (Inches): 45