Motor Allis-Chalmers - 300 HP
Motor Allis-Chalmers- 300 HP. Número de serie: 1-5154-30117-1-2. Especificaciones del motor: 880 rpm, 2300 V, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 30FS8. Tipo: AW. Dimensiones totales: 73-1/2 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto.9 (H10).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC839C.
- Manufacturer: Allis-Chalmers
- Serial Number: 1-5154-30117-1-2
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Allis-Chalmers
- Motor Horsepower(HP): 300
- Motor RPM: 880
- Motor Voltage: 2300
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 30FS8
Dimensions:
- Length (Inches): 73.5
- Width (Inches): 41
- Height (Inches): 70