Extensión del transportador de mesa de acero inoxidable AMBEC

Extensión del transportador de mesa de acero inoxidable AMBEC

Extensión del transportador de mesa de acero inoxidable AMBEC con pulidores/limpiadores dobles Dayton. 4-1/2 pulg. Ancho máximo de la cinta transportadora. Controlador de velocidad de dardos. Pulidoras Dayton: 90 V, 1,5 amperios. Dimensiones totales: 154 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DTWA353J.
  • Manufacturer: AMBEC

Conveyor Details

  • Conveyor Type: Miscellaneous Conveyors
  • Conveyor Width (inches): 4.5

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Dayton
  • Motor Voltage: 90
  • Motor Amps: 1.5

Dimensions:

  • Length (Inches): 154
  • Width (Inches): 36
  • Height (Inches): 18

Additional Product Details

Extensión del transportador de mesa de acero inoxidable AMBEC