Soplador regenerativo Ametek Rotron
Soplador regenerativo Ametek Rotron. Modelo: DR 353M. Flujo máximo: 106 scfm. Presión máxima: 1,66 psi. Vacío máximo: 3,16 pulgadas Hg. Carcasa del soplador, impulsor y tapa de aluminio fundido con bridas roscadas de hierro fundido. Motor EG&G, 3/4 hp, 230/460 V, 2,5/1,25 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. TNP (macho). Dimensiones totales: 17 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 33-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGML044.a
- Manufacturer: Ametek
- Model: DR 353M.