Bomba centrífuga Ampco serie Z

Bomba centrífuga Ampco serie Z

Bomba centrífuga Ampco serie Z. Modelo: ZC2. Número de serie: R-54574-1-1. Tamaño: 2 ½ x 2. Diámetro del impulsor: 6- 1/8 pulg. Capacidad: 200 gpm a 125 tdh (54 psi usando la gravedad específica del agua = 1). Motor eléctrico estadounidense, 7 ½ hp, 3465 rpm, 230/460 V, 19,2/9,6 amperios, 60 Hz, trifásico. La línea de bombas de servicio pesado de Ampco se utiliza en una amplia gama de aplicaciones industriales debido a su alta resistencia a la corrosión de muchas soluciones químicas. Las bombas de la serie Z ofrecen diseños industriales resistentes y resistentes con 150 lb. Conexiones bridadas de cara plana y altas eficiencias. Entrada: (1) 2 ½ pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salida: (1) accesorios S-line de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 1 ½ pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP125.
  • Manufacturer: Ampco
  • Model: ZC2
  • Serial Number: R-54574-1-1

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Ampco serie Z