Bomba centrífuga sanitaria Ampco
Bomba centrífuga sanitaria Ampco. Modelo: 4X3 DC2. El caudal de la bomba nueva es de aproximadamente 500 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 5-1/8 pulg. Motor industrial Baldor: 10 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 24/12 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salida: (1) conector S-line de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 1-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DNBA083
- Manufacturer: Ampco
- Model: 4 x 3 DC2
- Serial Number: CC-23267-1-1
Pump Details