Válvula desviadora controlada neumáticamente APC Serie 4000

Válvula desviadora controlada neumáticamente APC Serie 4000

Válvula desviadora controlada neumáticamente APC Serie 4000 con asientos de vástago de caucho moldeado. Entradas y salidas de triple abrazadera de 3 pulgadas. La válvula funcionará con una presión máxima de la línea de entrada de 60 psi y no más de 100 psi de aire al actuador. Los cojinetes del cuerpo, el vástago y la guía son de acero inoxidable T316. El actuador y las piezas internas son de acero inoxidable T304, a excepción del pistón de aire que está hecho de nailon n.º 6. La posición de entrada y salida normalmente abierta se puede ajustar aflojando las dos abrazaderas en el cuerpo de la válvula. No clasificado 3A.

Product Details

  • Cantidad en stock: APC1V
  • Manufacturer: APC
  • Model: Series 4000
  • Serial Number: 551-84

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

Additional Product Details

Válvula desviadora controlada neumáticamente APC Serie 4000