Obturador rotatorio Argard de 11 cabezales

Obturador rotatorio Argard de 11 cabezales

Obturador giratorio Argard de 11 cabezales. Modelo: 3000-15. S/N: 1570. La unidad se utilizó para insertar tapones/insertos roscados en el fondo de barras/recipientes desodorantes llenos. Dimensiones máximas de la barra desodorante: 2 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. Dimensiones del tornillo de sincronización: 3 pulgadas de diámetro. x 36 pulg. L. Motor eléctrico Reliance, 2 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 5,4/2,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad flexible Grove Gear, relación 50, 34,8 rpm (final). La unidad está equipada con un panel de visualización Allen-Bradley Dataliner. Altura de entrada/salida del transportador: 38 pulgadas. Dimensiones totales: 17 pies 4 pulgadas de largo x 80 pulgadas de ancho x 95 pulgadas de alto (H17).

Product Details

  • Cantidad en stock: ENAE58346.
  • Manufacturer: Asgard
  • Model: 3000-15
  • Serial Number: 1570

Filler & Capper Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Obturador rotatorio Argard de 11 cabezales