- Detalles del producto
Arrancador de motor de compresor de tornillo Benshaw (100 HP, 480 voltios, 60 Hz)
Arrancador de motor de compresor de tornillo con controles y accionamientos avanzados de Benshaw. Número de serie: S200800448-1-1. Número de pieza: RB21H100460H01CBMMS. Voltaje de control: 100 V. Fuente de alimentación - Motor más grande: HP: 100, AMPS: 124, Voltios: 480, Hz: 60, Ph: 3. Amperios totales del sistema: 136,4
Detalles del producto
- Cantidad en stock: LKS02B
- Número de serie: S200800448-1-1
Detalles del arrancador de motor
- Tipo de arranque del motor del compresor: Hard Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 21
- Ancho (pulgadas): 30
- Altura (pulgadas): 75
- Peso libras): 1,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Howden XRV127-R3 Screw Compressor Package.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!