Rallador y triturador de tambor de acero inoxidable Artofex
1990 Rallador y triturador de tambor de acero inoxidable Artofex. Modelo: TR-2. S/N: 060512. Capacidad 3000 lbs./hora. (3) Cuchillas de corte: 2 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones de la pantalla: 10 pulgadas de diámetro x 7 pulgadas de alto. Tamaño de la pantalla: 1/8 pulgadas de diámetro. perforaciones. Diámetro de la carcasa: 14 pulgadas de diámetro. Motor Leroy Somer, 3 hp, 1160 rpm, 713 rpm (final), 460 V, 5,4 amperios, 60 Hz. Relación de polea: 4 a 6-1/2. Estructura de acero inoxidable. (4) Ruedas para fácil posicionamiento. Entrada: 6-1/2 pulg. de diámetro. Alimentación, entrada de tolva: 17 pulgadas de diámetro. Salidas: Descarga de 9 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. Las aplicaciones incluyen: quesos de grado medio a duro, pan rallado, nueces y verduras. Las características incluyen: Tambores de cambio rápido con muchos tamaños de perforaciones disponibles y carga continua de tolva para producción de gran volumen. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 5 pies 6 pulgadas de alto (ACN18a).
Product Details
- Cantidad en stock: DBPF2006.23
- Manufacturer: Artofex
- Model: TR-2
- Serial Number: 60512