Intercambiador de calor de carcasa y tubos Atlas: 79 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Atlas: 79 pies cuadrados

1991 Intercambiador de calor de carcasa y tubos Atlas. S/N: 4653. Nat'l Bd: 3442. Material del tubo: acero inoxidable 316. Número de pasadas: 1. Número de tubos: 76. Dimensiones del tubo: 1/2 pulg. de diámetro. x 8 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 79 pies cuadrados. Volumen del tubo: 6 gal. MAWP del lado de la carcasa: 150 psi a 350 °F. MAWP del lado del tubo: 150 psi a 350 °F. Entradas: (1) puerto con brida de 4 pernos y 3 pulgadas de diámetro (medios), (1) puerto con brida de 4 pernos y 6 pulgadas de diámetro (producto). Salidas: (1) puerto con brida de 4 pernos y 3 pulgadas de diámetro (medios), (1) puerto con brida de 4 pernos y 6 pulgadas de diámetro (producto). Dimensiones totales: 2 pies 5-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 11 pies 5 pulgadas de alto (ACN172).

Product Details

  • Cantidad en stock: RPAG641C.23
  • Manufacturer: Atlas
  • Serial Number: 4653

Shell & Tube Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Atlas: 79 pies cuadrados