Intercambiador de calor de carcasa y tubos Atlas: 79,5 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Atlas: 79,5 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Atlas: 79,5 pies cuadrados. S/N: 4650. Nat'l Bd: 3416. Material del tubo: acero inoxidable 316. Número de tubos: 76. Dimensiones del tubo: 1/2 pulg. de diámetro. x 8 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 79,5 pies cuadrados. Volumen del tubo: 6 gal. MAWP del lado de la carcasa: 150 psi a 350 °F. MAWP del lado del tubo: 150 psi a 350 °F. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Diámetro de la brida del producto: 15 pulg. Medición de centro a centro entre los orificios de los pernos de la brida: 3-1/2 pulg. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 1 pie 8 pulg. de ancho x 2 pies 1-1/2 pulg. de alto .

Product Details

  • Cantidad en stock: RPAG689.
  • Manufacturer: Atlas
  • Serial Number: 4650

Shell & Tube Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Atlas: 79,5 pies cuadrados