Intercambiador de calor de carcasa y tubos Atlas

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Atlas

1991 Intercambiador de calor de carcasa y tubos Atlas. S/N: 4647. Nat'l Bd: 3409. Superficie de transferencia de calor: 239 pies cuadrados. Número de tubos: 229. Dimensiones del tubo: 1/2 pulg. de diámetro. orificios x 96 pulg. L. MAWP del lado de la carcasa: 150 psi a 350 °F. MAWP del lado del tubo: 150 psi a 350 °F. Entradas: (1) puertos con bridas de 4 pernos y 4-1/2 pulgadas de diámetro (medios), (1) puerto con bridas de 4 pernos y 6 pulgadas de diámetro (producto). Salidas: (1) 4-1/2 pulgadas de diámetro, puertos con bridas de 4 pernos (medios), (1) 6 pulgadas de diámetro, puerto con bridas de 4 pernos (producto), (1) 3-1/2 pulg. de diámetro, puerto bridado de 4 pernos (alivio de presión). Dimensiones totales: 29-1/2 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 11 pies 11 pulgadas de alto (ACN300).

Product Details

  • Cantidad en stock: RPAG641A.51
  • Manufacturer: Atlas
  • Serial Number: 4647

Shell & Tube Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Atlas