Bomba centrífuga Aurora

Bomba centrífuga Aurora

Bomba centrífuga Aurora. Modelo: 96-15015. Tipo: 344A BF. Tamaño: 5x6x9.9. El caudal de la bomba nueva es de 835 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Marathon de 5 pulg., 20/15 hp, 1750/1460 rpm, 208-230/460; 190/380 V, 56,4-53/26,5; 48/24 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Entrada: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto (H9/5F).

Product Details

  • Cantidad en stock: RGMP404D
  • Manufacturer: Aurora
  • Model: 96-15015
  • Serial Number: 344A BF

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Aurora