Bomba centrífuga Aurora OJ (10 HP, 450 GPM máx.)

Bomba centrífuga Aurora OJ (10 HP, 450 GPM máx.)

Bomba centrífuga de carcasa dividida Aurora. S/N: 77165. Tipo: 0-J. Tamaño: 4Sx5. Capacidad: 450 gpm a 61 tdh. Motor electrodinámico, 10 hp, 1745/1740 rpm, 220/440-208/416 V, 26/13-28/14 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Entradas: (1) puerto bridado de 8 pernos y 5 pulgadas de diámetro. Salidas: (1) puerto bridado de 8 pernos y 4 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 53 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 24.

Product Details

  • Cantidad en stock: RBPM018.
  • Manufacturer: Aurora
  • Model: O-J
  • Serial Number: 77165

Pump Details

  • Pump Type: Centrifugal
  • Max Gallons Per Minute GPM: 450
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 5
  • Inlet/Outlet 1 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 8
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 4
  • Inlet/Outlet 2 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 8

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: MagneTek
  • Motor Horsepower(HP): 10
  • Motor RPM: 1745/1740
  • Motor Voltage: 220/440-208/416
  • Motor Amps: 26/13-28/14
  • Motor Hertz (Hz): 60/50
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 53
  • Width (Inches): 24
  • Height (Inches): 24

Additional Product Details

Bomba centrífuga Aurora OJ (10 HP, 450 GPM máx.)