- Detalles del producto
Barrena de tornillo de acero galvanizado (360 pulg. X 14 pulg. Diámetro del tornillo: 9 pulg.)
Sinfín de tornillo de acero galvanizado. Diámetro del tornillo de la barrena: 9 pulg. Paso del tornillo de la barrena: 9 pulg. Dimensiones estimadas de la barrena: 360" de largo x 14" de ancho.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RDY49
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 360
- Ancho (pulgadas): 14
- Altura (pulgadas): 18
- Peso libras): 550
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Ice
- Problemas o problemas conocidos: Missing Motor and Drive. Has visible holes from rust. Plastic and Foam Patches.
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!