Bomba centrífuga de caja dividida Aurora

Bomba centrífuga de caja dividida Aurora

Bomba centrífuga de caja dividida Aurora. Modelo: 411-BF. Tamaño: 4x5x11A. Capacidad: 625 gpm a 100 tdh. Montado en base. Motor estadounidense, 25 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 66,0/33,0 amperios, trifásico. Entrada: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 36-1/2 pulgadas de alto (H9).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 344
  • Fabricante: Aurora
  • Modelo: 411-BF

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 625
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 5
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 25
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 66.0/33.0
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 54
  • Ancho (pulgadas): 54
  • Altura (pulgadas): 36.5

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga de caja dividida Aurora
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente