Cerradora de latas Angelus - 204 x 708
Cerradora de latas Angelus Sanitary Can Machine Co., modelo 40P DF. Serie 4991559. Reconstruida previamente por Sheppard Machine Co. en 1995, S/N: 4991559. La última vez utilizó 204 x 708 latas (2,25 x 7,5 pulgadas de alto), lata compuesta para masa refrigerada. La nota sobre la máquina menciona un máximo de 180 latas por minuto. Dimensiones totales: 6,5 pies x 5 pies x 6,5 pies de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: CAGC061
- Fabricante: Angelus
- Modelo: 40P DF
- Número de serie: 4991559
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 78
- Ancho (pulgadas): 60
- Altura (pulgadas): 78
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1995
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!