Congelador de túnel AFPE IQF

Congelador de túnel AFPE IQF

Congelador de túnel AFPE IQF, 1998, modelo 6.8-5-100-DW, utilizado por última vez para congelar 7,800 lbs/hr de habas. La correa del congelador es una malla de alambre fino de acero inoxidable, deja caer el producto aproximadamente 6 pulgadas hasta la segunda correa aproximadamente a la mitad del túnel. El cinturón mide 58 pulgadas de ancho (utilizable) x 25 pies de largo total. El aire a alta velocidad sopla a través de la cinta, circula a través del producto y luego pasa a través de la cinta helada antes de pasar por las bobinas de aluminio. Dos bobinas, de 8 pies de largo y 15 pies de largo, carga base de 40 toneladas, carga de trabajo total de 155 toneladas, -30 °F. Refrigerante R-22 suministrado por planta. Se convierte fácilmente en amoníaco. Dimensiones totales 25 pies de largo x 16 pies de ancho x 15 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: cSC001
  • Fabricante: AFPE
  • Modelo: 6.8-5-100-DW

Detalles IQF

Detalles del cinturón

Detalles del panel de control

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Congelador de túnel AFPE IQF

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente