- Detalles del producto
Enfriador de placas Amerio 2C (20 placas de aluminio)
Congelador de placas Amerio. 10 pies de largo x 10 pies de ancho x 12 pies de alto. 20 placas. *Nota: las placas se retiraron de esta unidad para su envío.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RPCA1321A.60
- Fabricante: Amerio
- Modelo: 2C
Detalles del enfriador de placas
- Cantidad de placas: 20
- Material de la placa: Aluminum
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
- Problemas o problemas conocidos: The plates were removed from this unit for shipping.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Amerio
Enfriador de placas Amerio (placas de acero galvanizado de 9-72 x 102)
RPCA1334B
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Amerio
Enfriador de placa de contacto horizontal Amerio (placas de acero galvanizado 13-72 X 100)
RPCA1332.15
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Amerio
Enfriador de placa de contacto horizontal Amerio (placas de acero galvanizado 13-72 X 100)
RPCA1331.15
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Amerio
Enfriador de placa de contacto horizontal Amerio (placas de acero galvanizado 13-72 X 100)
RPCA1333.15
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Amerio
Enfriador de placa de contacto horizontal Amerio (placas de acero galvanizado 13-72 X 100)
RPCA1330.15
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Dairy Equip. Co.
Equipo de lácteos. Enfriador de placas Co. (4 placas)
RBFM986.35
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
Chester-Jensen Co
Enfriador de placas Chester-Jensen Co BG-4-0T-4-36-60
HDNP507.6
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Morris and Associates
Enfriador de agua Morris & Associates - 200 toneladas
KWBF152
Solo queda 1 unidad