Formador de cajas 3M-Matic

Formador de cajas 3M-Matic

Formador de cajas 3M-Matic. Modelo: 29500. S/N: 1354. Dimensiones máximas de la caja: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho. Dimensiones mínimas de la caja: 1 pie 2 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho. Automático o manual. Modo con activación por pedal. Entradas: (1) conector de conexión rápida de aire de 3/8 pulg. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto (escape). Dimensiones totales: 5 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 2 pies 9 pulgadas de alto (ACN66a)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGM4091.3
  • Fabricante: 3M
  • Modelo: 29500
  • Número de serie: 1354

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Formador de cajas 3M-Matic
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente