Intercambiador de calor de carcasa y tubos Atlas: 239,68 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Atlas: 239,68 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Atlas. Material del tubo: acero inoxidable 316. Número de tubos: 229. Dimensiones del tubo: 1/2 pulg. de diámetro. x 8 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 239,68 pies cuadrados. Volumen del tubo: 18,5 gal. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 1/2 pulgadas de ancho x 8 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RPAG688.
  • Fabricante: Atlas

Detalles de carcasa y tubo

  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 239.68
  • Material del tubo: 316 stainless steel
  • Número de tubos: 229
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 0.5
  • Longitud del tubo (pulgadas): 96
  • Descripción de entradas y salidas: Inlet: (1) 4 in. dia. flanged port. Outlet: (1) 4 in. dia. flanged port

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 25.5
  • Ancho (pulgadas): 24.5
  • Altura (pulgadas): 96

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Atlas: 239,68 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente