Lavadora de cristalería Amsco Reliance Series

Lavadora de cristalería Amsco Reliance Series

Lavadora de cristalería Amsco Reliance Series. Modelo: 570. Lavadora de cristalería esterilizada de laboratorio de acero inoxidable. Generador de vapor de caldera Suffman. Estilo estante. c/bandejas y accesorios. Dimensiones de la puerta de la lavadora: 3 pies 5-1/2 pulgadas x 2 pies 4 pulgadas (1) Bandeja para vasos de lavado de 2 pies. x 1 pie (2) 2 pies 11-1/2 pulgadas barras rociadoras en la parte superior. (1) Barra rociadora de 1 pie y 2-3/4 pulgadas en la parte inferior. El contenido interior incluye cristalería de laboratorio. Dimensiones totales: 4 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MRDC0130.2a
  • Fabricante: Amsco
  • Modelo: 570

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Lavadora de cristalería Amsco Reliance Series
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente