Panel de control de arranque de motor Allen Bradley Centerline 4200v

Panel de control de arranque de motor Allen Bradley Centerline 4200v

1995 Panel de control de arranque de motor Allen Bradley. Número de serie: 7000092-001-95. Fuente de alimentación: 4200v, 1200 amperios (máx.), 60 Hz, trifásica, voltaje completo, sin inversión. Los centros de control de motores (MCC) CENTERLINE de Allen-Bradley integran control y energía en un paquete centralizado. La oferta CENTERLINE incluye unidades de accionamiento de CA, controladores de motores de estado sólido, relés de sobrecarga inteligentes, monitores de potencia y chasis de E/S de PLC. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 92 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC042.
  • Fabricante: Allen-Bradley
  • Número de serie: 7000092-001-95

Detalles del arrancador de motor

  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
  • Tipo de arranque del motor del compresor: Other Motor Starter

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • # motores: 0
  • Voltaje del motor: 4200
  • Amperios de motor: 1200
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 37
  • Ancho (pulgadas): 26
  • Altura (pulgadas): 92

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1995
Panel de control de arranque de motor Allen Bradley Centerline 4200v
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente