Sellador de cajas ajustable 3M Matic

Sellador de cajas ajustable 3M Matic

Sellador de cajas ajustable 3M Matic. Tipo 1900. S/N 2151, 115 V, 1,9 amperios, 60 Hz, 220 vatios, con correas de transporte, rodillos de descarga de 19 pulgadas. Dimensiones totales 24 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de largo x 59 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SBPP34.9
  • Fabricante: 3M
  • Número de serie: 2151

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sellador de cajas ajustable 3M Matic
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente